曜日別特売

DDフォーマービック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
06815869
品番
HDD0400
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

大型のプラ板(スチロール樹脂)をレジンキャスト等を用いた模型製作の際に切り出した面の処理や形状作製に最適なダイヤヤスリです。
170mm×75mm大判の電着ダイヤヤスリです。
平らな面を使用して平面や形状加工を出すことができます。

トラスコ品番
563-7637
適合機種
175
幅(mm)
75
粒度
#400
全長(mm)
170
適合ハンドル
75
適合ブレード
DDフォーマー用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする