曜日別特売
SP-309-60D-40H ”カレイプレススペーサー”(スチール) ポップリベット・ファスナー 06816797

”カレイプレススペーサー”(スチール)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
トラスコ品番
159-4640
注文コード
06816797
品番
SP-309-60D-40H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。

用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
トラスコ品番
159-4640
全長(mm)
4
材質
スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
対辺(mm)
6
ねじ径
M3×0.5
ねじ長
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする