ポップリベット・ファスナー
”カレイプレススペーサー”(スチール)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
トラスコ品番
159-6145
注文コード
06816368
品番
SP-315-60D-30H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
専用工具が不要で既存の空圧式・油圧式プレス装置で簡単に取り付けが可能です。
用途
薄い板厚や、溶接しにくい母材質のスペーサー取り付けに。
トラスコ品番
159-6145
全長(mm)
3
材質
スチール(表面処理:ニッケルメッキ)
対辺(mm)
6
ねじ径
M3×0.5
ねじ長
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※パンチ側の下穴からの圧入を推奨いたします。