ポップナット パイプナット (M6)(1000個入)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
トラスコ品番
159-6153
注文コード
06815677
品番
SRH-630-480-K2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

丸パイプの表面に片側からの締結が可能です。
ナットのフランジ裏面はパイプ曲面に添うようにR形状にしていますので、水平座面が得られます。
フランジ形状が楕円であるため、方向性を目視確認しやすくしてあります。

トラスコ品番
159-6153
かしめ可能板厚(mm)
1.5~3.0
材質
スチール(表面処理:亜鉛メッキ三価クロメート)
全長(mm)
16.5
下穴径(Φmm)
9.1~9.3
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9
フランジ厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用ツールをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする