貼付式キャスター ベアリング内蔵
両面パッドを貼り付けるだけで取り付けられる、ベアリング内蔵の回転キャスターです。
ベアリング部にステンレス鋼球を採用し、滑らかに回転します。
車輪には、硬く耐摩耗性に優れたPOM樹脂を採用しています。
360°回転するので、前後左右どの方向にも動かせます。
付属の蝶ネジとナットを取り付けて締めると、ストッパーとして車輪の動きを止められます。
貼り付けるだけで取り付けられるので、ネジ穴の加工が不要です。
パソコンケースのほか、収納ボックス・家具・植木鉢・床に直置きしている機器など、幅広い用途に使用できます。
取り付けた機器が床から離れるので、掃除や配線作業がしやすくなります。
パソコンを床から離せるので、吸気口からのほこりの吸い込みが減ります。
高さ約30mmの小型サイズで、目立ちにくく設置できます。
- 内容量
- 1個
デスク周辺用品 の新着商品
カテゴリ