曜日別特売

DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point

DEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point - DEENDEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point - DEENDEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point - DEENDEEN1/4SQビット&ソケットラチェットセット 12point - DEEN

1/4SQソケット、ビット、ラチェットがコンパクトなメタルケースに収納されたセットです。
ウレタンフォームにサイズが書かれているので使いたい工具を一目で判別できます。
ラチェットには早回し用ディスク付き、ソケットの着脱はプッシュキャンセルボタンで行います。
手のひらに収まるサイズのラチェットなので狭い場所での使用におすすめです。
車載用に、狭小箇所での使用に最適です。

セット内容
1/4SQ・1/4Hビットラチェット
ビットホルダー60mm
1/4SQ6角ソケット:5.5、6、7、8、10、12、13、14mm
プラスビット:PH1、2、3
ヘックスビット:3、4、5、6mm
トルクスビット:T15、T20、T25、T30
メタルケース
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06850966DNCRBS21W
オープン
¥6,800
¥7,480(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする