マイクロパワーアンプ TOON α
ホンダ専用 純正ナビ(24ピンカプラー)
TOON αシリーズを取り付けることにより、純正オーディオの限界を引き上げ、臨場感ある高音質サウンドを実現します。
- 質量(g)
- 420
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 96×114×40
- 電源電圧(V)
- DC11-15(マイナスアース)
- 周波数特性
- 15-80kH(z +0、-1dB)
- 最大出力
- 50W×4ch(4Ω)
- インピーダンス
- 4-8Ω
- 消費電流(A)
- 0.2(無信号時)
- 歪率(%)
- 0.01(1kHz/4Ω)
- ヒューズ
- 15A
- 音声入力
- ハイレベルスピーカー入力×4
- 音声出力
- スピーカー出力×4RCA出力(L/R)
- アンプタイプ
- Class AB
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は、日本国内向けとして販売される車両専用に設計されています。日本国外では販売しておりません。また、日本国外でのメーカー保証および技術サポートは適用されません。※日本国外向けに販売される車両で使用した場合、ナビゲーションシステム、または車両に不具合を引き起こす可能性がありますので、本製品は日本国外では使用しないでください。
スピーカー用 の新着商品
カテゴリ





















