PA3H2 マイクロパワーアンプ TOON α Beat-Sonic 06875107

マイクロパワーアンプ TOON α

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06875107
品番
PA3H2
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ホンダ専用 純正ナビ(24ピンカプラー)
TOON αシリーズを取り付けることにより、純正オーディオの限界を引き上げ、臨場感ある高音質サウンドを実現します。

出力
リモート:最大0.3A
質量(g)
420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×114×40
電源電圧(V)
DC11-15(マイナスアース)
周波数特性
15-80kH(z +0、-1dB)
最大出力
50W×4ch(4Ω)
インピーダンス
4-8Ω
消費電流(A)
0.2(無信号時)
歪率(%)
0.01(1kHz/4Ω)
ヒューズ
15A
音声入力
ハイレベルスピーカー入力×4
音声出力
スピーカー出力×4RCA出力(L/R)
アンプタイプ
Class AB
注意
※本製品は、日本国内向けとして販売される車両専用に設計されています。日本国外では販売しておりません。また、日本国外でのメーカー保証および技術サポートは適用されません。
※日本国外向けに販売される車両で使用した場合、ナビゲーションシステム、または車両に不具合を引き起こす可能性がありますので、本製品は日本国外では使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする