高圧シリーズ
高静圧ブロアモーター搭載した高圧シリーズの小型集塵機です。
・ Point 01:高静圧ブロワーモーターの採用(
数値変更あり)
・ 最大13.5kPaの高静圧ブロワーモーターを搭載。高い吸引力を活かしたスリット状のノズルを用いた付着粉塵の吸引に適しています。圧力損失にも強く、細い配管や長い配管の条件下でも風量を維持します。
・ Point 02:簡単メンテナンス
・ 1次フィルターはフィルターバッグを採用、粉じんがフィルターの中に溜まるため、廃棄時の粉塵飛散を低減させます。
・ Point 03:小型ならではの扱いやすさ
・ コンパクトな設計で、設置面積を小さく抑えられます。装置組み込みのケースにも実績が多くあります。
- 型式
- 1次フィルター:FB-30
- 質量(kg)
- 26.7
- 電圧
- 単相200V / (-CE)単相200-230V
- 寸法
- (別売)Φ65:FRJ-D-65-35-108 / Φ50:FRJ-D-50-35-108 / Φ38:FRJ-D-38-35-108
- 容量(L)
- 1次フィルター:4.5
- フランジ
- (標準)Φ75:FRJ-D-75-35-108
- 規格
- 海外:CE
- 定格電流(A)
- 10.5A / (-CE)9.5A、ヒューズ:10A
- 最大静圧(kPa)
- 13.5kPa / (-CE)12.5kPa
- フィルター
- 1次フィルター:FB-30 / 2次フィルター:CHF-3030-50 / 排気HEPAフィルター:HEP-3030-69 / ブロワー冷却用排気フィルター:HEP-1293-34 / ブロワー冷却用吸気フィルター:PS/150N(115×40)
- 周波数
- 50/60Hz
- 騒音値(dB)
- 60-77
- 最大風量(m3/min)
- 5.7
- モーター出力(W)
- 1200
- 電源コード
- 3m
- 捕集効率(%)
- 0.3μ 99.97%以上
- 口径
- 標準:Φ75
- 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
- 本体:537×340×351
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
集塵機 の新着商品
カテゴリ









