DSP機能付きアンプ TOON X

DSP機能付きアンプ TOON X - Beat-Sonic

bZ4Xの純正オーディオの音が取付けるだけで”贅沢なサウンド”に変わる
オーディオ職人による「良い音」への追求 bZ4Xにあわせた音響チューニング
簡単で安心なカプラーオンで純正オーディオへの取付けを実現。配線加工はゼロ

用途
トヨタ bZ4X ディスプレイオーディオ Plus(12.3インチ)、スバル ソルテラ ディスプレイナビゲーション(12.3インチ)&オーディオシステム
質量(kg)
0.9
電源
DC12V(マイナスアース)
出力電流(A)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×103×45
電源電圧(V)
10~15
周波数特性
20Hz-22kHz
消費電流(A)
0.35(無信号時)
S/N比
105dB
歪率(%)
0.0001
ヒューズ
250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)
外部コントロール端子
12V
最大消費電流(A)
15
内容量
1台
注意
※本製品の取付けは、風通しの良い場所に取付けてください。(本体設置の推奨位置:助手席シート下)
※ 純正外部アンプが付いている車にはご使用できません。
※ 電源ON/OFF時などにポップ音(ボツ音)がする場合がありますが、故障ではありません。
※ 純正デッキ側の音の設定はすべて初期状態(OFFやフラット)に戻してからご使用ください。
※ 純正デッキのフェダー調整は使用できなくなります。
※ 前後席独立モードがある車は前後席独立モードが使用できません。
※ 電源をOFFにしたとき、ごく稀にポップノイズが発生することがあります。起動タイミングのスイッチを[HIGH]に切替えてご使用いただくとポップノイズを軽減できる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06875177DSP-T325
¥52,800
¥51,980
¥57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする