- 用途
- トヨタ bZ4X ディスプレイオーディオ Plus(12.3インチ)、スバル ソルテラ ディスプレイナビゲーション(12.3インチ)&オーディオシステム
- 質量(kg)
- 0.9
- 電源
- DC12V(マイナスアース)
- 出力電流(A)
- 0.1
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 170×103×45
- 電源電圧(V)
- 10~15
- 周波数特性
- 20Hz-22kHz
- 消費電流(A)
- 0.35(無信号時)
- S/N比
- 105dB
- 歪率(%)
- 0.0001
- ヒューズ
- 250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)
- 外部コントロール端子
- 12V
- 最大消費電流(A)
- 15