LED一体60形電球色広角非調光
- 仕様
- 天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵
- 取付
- 55度までの傾斜天井に取付可能
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 3.6
- 平均演色評価数(Ra)
- 93
- 色温度(K)
- 2700
- LED
- 高演色・電球色タイプ
- 入力電流(A)
- 0.064(100V時)
- LED寿命(時間)
- 40000(光束維持率70%)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 直下近接限度(cm)
- 10
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 埋込高(mm)
- 100
- 調光の可否
- 否
- 器具相当
- 60形ダイクール電球1灯
- 内容量
- 1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。※施工時、埋込高さは100mm必要となります。
ダウンライト の新着商品
カテゴリ























