※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
LED一体60形電球色広角非調光
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
【鋼板枠】ブラックつや消し
注文コード
07073469
品番
SLR15061LLE1
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
【鋼板枠】ブラックつや消し
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.6
光束(Lm)
【器具】330
仕様
天井埋込型、埋込穴Φ75、美ルックClass2・浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプ、ランプトランス・LED内蔵電源ユニット内蔵
取付
55度までの傾斜天井に取付可能
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.6
平均演色評価数(Ra)
93
仕上
【プラスチック反射板】ステンレス蒸着鏡面仕上
色温度(K)
2700
LED
高演色・電球色タイプ
入力電流(A)
0.064(100V時)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
10
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
埋込高(mm)
100
調光の可否
否
器具相当
60形ダイクール電球1灯
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、埋込高さは100mm必要となります。