ガーデン・ひざあてクン(2個組)

ガーデン・ひざあてクン(2個組) - コンパル

丈夫なパッドが「ひざ」をやさしく、がっちりガードします。
面ファスナー仕様で取付簡単です。

用途
硬いレンガ、地面に「ひざ」をつく作業に。
ガーデニングからエクステリア清掃、DIY等にも、
トラスコ品番
138-3737
材質
・ひざあて部:合成ゴム、・ナイロン、ポリエステル、EVA樹脂
長さ(mm)
175
幅(mm)
230
高さ(mm)
75
ひざ周り(cm)
約50迄
内容量
1箱(24個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05822122027853
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする