曜日別特売

コミックラック

コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)コミックラック - AIS (エイ・アイ・エス)

コミックスの他、文庫本やCD/DVDケースなど大量の収納物がスッキリ片付く、壁面収納のラックです。
外寸奥行18cm、内寸奥行16.5cm(約)なのでお部屋に圧迫感を与えず、大量の書籍・CD類を効率よく収納可能です。【収納目安】
少年コミックス(新書判)/約300~400冊(目安)
CDケース/約640~1160枚(目安)
DVDケース/約420~1000枚(目安)
書籍の厚さや重さによって収納可能数は前後いたします。あくまで目安となりますので予めご了承下さい。
中央以外の棚板は可動棚板となっており、収納物に合わせて棚板の高さを調節することが可能です。
棚を複数個並べて、自分だけの大容量収納スペースを作る事もできます。
マンガや文庫本などの整理にピッタリです。リビングや学習部屋・書斎のデスク脇など、他のインテリア内に馴染みつつ大容量の収納空間を確保できます。
棚受けのピッチを1.6cmにすることで細かく棚の高さ調整ができ、より無駄のない収納が可能です。
背面の足元には幅木避けを採用。壁面にぴったり棚を設置しやすくすっきりした印象になります。
転倒防止対策として、天井高約228.7~245cmまで対応できる突っ張り式を採用しており、天井にしっかり固定できます。
奥行約18cmと薄型のため、壁面収納としてお部屋との一体感が高まります。
ディスプレイラックとして見せる収納に利用するのもおススメです。

内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07094390CMR-704 AMND/IV
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
07094399CMR-705 GY/IV
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする