モジュフィット6020
モジュフィット 2段ラックの特徴
高さは60cm・90cmの2サイズ、幅は20・25・30・45・60cmの5サイズ、合計10サイズ。
冷蔵庫の横や家具の隙間、リビングの壁際、ベッドサイドなど、置きたい場所に合わせてぴったりのサイズを選べます。
木目の風合いを活かしたシートを採用。細かな木目が美しく、明るくやわらかな色合いで、収納家具でありながらインテリアとしても映える仕上がりです。
棚板は3.2cm間隔で高さを変えられる可動式。収納する物に合わせて棚の位置を調節できるので、本や収納ボックス、小物などをすっきり整理できます。
高さ60cmタイプは11段階、高さ90cmタイプは19段階に調節可能です。
ラック同士は縦にも横にも連結でき、収納物が増えたときにも組み合わせて拡張できます。
単体でコンパクトに使うことも、複数台で大きな収納棚をつくることも可能です。
安全上、上下の連結は2台までになります。
棚板1枚あたりの耐荷重は約10kg。
内寸奥行約28cmで、コミックの前後2列収納にも対応しています。
収納目安
少年コミックス(新書判):約32~44冊
CDケース:約68~136枚
DVDケース:約44~136枚
収納可能数は収納物の厚さや重量によって異なります。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 北海道地方 | 1 | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
本棚・ラック の新着商品
カテゴリ






























