テラオカ
ふるい(内径)Φ75×(深さ)H20(mm)目開き:32(μm)
用途
内径Φ75×深さ20Hmm目開き:32μm
トラスコ品番
135-4613
材質
ステンレスSUS304製
深さ(mm)
20
内径(mm)
75
目開き(μm)
32
目開き(mm)
0.032
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07090102
12-0939-33
¥
23,300
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください