PS5用コントローラー対応クイックチャージスタンド ブラック
【専用設計で安定性抜群】本製品は、PS5純正コントローラー用に専用設計された充電スタンドです。そのため、コントローラーをピッタリと収めることができ、安定した充電状態を保つことができます。さらに、底面には滑り止めのゴムパッドが付いているため、さらなる安定性を確保します。
PS5純正コントローラー以外のコントローラーには対応しておりませんので、ご注意ください。
【短時間での高速充電】本製品は、定格出力DC5Vに対応しており、バッテリー残量0から約2時間で満充電されます。この高速充電により、大切な時間を節約し、より良いゲーム時間を提供します。
【置くだけ充電】スタンドにコントローラーを置くだけで簡単に充電が始まります。これにより、美しいコントローラーをよりスタイリッシュにディスプレイすることができます。
【バッテリー保護機能搭載】コントローラーのバッテリーが80%以上の場合、接続時に電流を自動的に調整します。これにより、バッテリーの過充電による劣化を防止します。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ