PS5用コントローラー対応ストロングケーブルType-CtoA3m ブラック
【簡単充電】本製品は、USBポートを備えた機器(PS5本体やUSB-AC、PC)に、PS5コントローラーを接続するだけで簡単に充電ができます。さらに、ケーブルの長さもちょうど良く、充電しながら遊ぶことができるため、快適な環境でゲームを楽しむことができます。充電はもちろん通信も行える両対応ケーブルです。
【耐久性に優れたケーブル】本製品は強化コネクタ仕様で、断線しやすいコネクタの根元部分を守ります。さらに、頑丈な強化メッシュケーブルを使用しており、通常のケーブルと比べて断線の心がなく、優れた耐久性を実現しています。
【使いやすいリバーシブル仕様】本製品は、リバーシブル仕様のType-Cコネクタを採用しています。これにより、コネクタを挿す際に表裏を気にする必要がなくなりました。充電器に差し込む方向を確認する手間が省けるため、挿し間違いで充電できないという問題もなく、ストレスフリーな充電が可能です。
【快適な長さ】ケーブルは約3mの充分な長さがありますので、コントローラーを充電しながらのプレイも快適です。給電ポートから少し離れた場所でも、ケーブルの長さを気にすることなくゲームプレイを楽しむことができます。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ