PSPortal用光沢ガラスフィルム0.33mm クリア
【くっきり色鮮やか】本製品は全光線透過率91.5% のガラスパネルで歪み無く美しいクリアな画面を再現します。まるでフィルムをつけていることを忘れてしまうかのような鮮明さです。
【水や油を弾くフッ素コート処理】フィルム表面には、水や油をはじくフッ素コート処理が施されており、指紋や汚れなどを拭き取るだけで簡単に落とすことができます。
【拭き取り用のウェット/ドライシート入り】本製品をゲーム機に貼る際、画面の汚れやホコリを拭き取ってから貼れるよう、ウェットシート1枚/ドライシート1枚が基本セットとして入っています。
【衝撃に強いガラス素材を使用】本製品は、厚さわずか0.33mmながら、9Hの高硬度耐傷性パネルを使用しています。化学強化ガラスなので、従来のフロートガラスと比べて数倍の強さがあります。角にはラウンドエッジ加工が施してあるため、滑らかな手触りです。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ