Switch2用Joy-Con対応アナログスティックカバー ブラック/ブルー/レッド
【対応機種】Switch2ジョイコン対応のアナログスティックカバーです。滑り止め付きのシリコンキャップでゲームの操作性が格段にアップ!
【キズや汚れからガード】アナログスティックはキズや汚れがつきやすいため、カバーを装着することで、長期間きれいな状態を保つことができます。
【簡単取り付け】伸縮性のあるシリコン素材なので、アナログスティックにはめ込むだけで簡単に装着できます。ぴったりフィットするので、すぐに外れる心配もなく、快適にプレイをアシストします。
【ベーシックな3色セット】ブラック・ブルー・レッドの3色セットです。手軽に付け替えできるので、気分によってジョイコンをイメチェンしたり、左右で同じ色をつけても、あえて違う色にしても◎
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 材質
- シリコン
- 質量(g)
- 10
- 対応機種
- Switch2ジョイコン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 2×0.5×2
- 適合年齢(歳)
- 15以上
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ



























