Switch2用アナログスティックカバー インク グリーン/オレンジ
【対応機種】Switch2のJoy-ConとProコンに対応しています。
詳細:Joy-Con2/Proコン/Proコン2/PS4用コントローラー/PS5用コントローラーに対応(SwitchLite/Switch/Switch有機ELのJoy-Conには対応していません)
【オリジナルなゲーム機に変身!】おしゃれでカッコいいペイントデザインのアナログスティックカバーです。お持ちのゲーム機に付けるだけでインパクト抜群!まわりと差をつけちゃおう★
【アナログスティックの保護に】傷がつきやすいアナログスティックを優しく保護します。また、シリコンの滑り止め効果で操作性が格段に向上。余計な力を入れずにスティックの操作が可能です。指への摩擦も軽減してくれるので、長時間のプレイにも最適!
【簡単着脱&選べるカラバリ】装着は、軽く押して回しながらはめ込むだけ。柔軟性のある素材なので、はずすときも簡単です。イエロー×パープル、グリーン×オレンジの2パターン展開なので、その日の気分によって着せ替えるのも◎
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ