Switch2用アナログスティックカバーフラワー バイオレット
【対応機種】Switch2のJoy-ConとProコンに対応しています。
詳細:Joy-Con2/Proコン/Proコン2/PS4用コントローラー/PS5用コントローラーに対応(SwitchLite/Switch/Switch有機ELのJoy-Conには対応していません)
【かわいくデコって個性をアピール】ぷにっとした手触りに癒されること間違いなしのかわいいお花型アナログスティックカバーです。お持ちのゲーム機をオリジナル&かわいく大変身させちゃおう♪
【アナログスティックの保護に】傷がつきやすいアナログスティックを優しく保護します。また、シリコンの滑り止め効果で操作性が格段に向上。余計な力を入れずにスティックの操作が可能です。指への摩擦も軽減してくれるので、長時間のプレイにも最適!
【簡単着脱&選べるカラバリ】装着は、軽く押して回しながらはめ込むだけ。柔軟性のある素材なので、はずすときも簡単です。ホワイト・ピンク・バイオレットのカラーバリエーションを揃えて、その日の気分によって着せ替えるのも◎
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ