Switch2用デカぷにアナログスティックカバー にくきゅう ピンク
【対応機種】Switch2のJoy-ConとProコンに対応しています。
詳細:Joy-Con2/Proコン/Proコン2/PS4用コントローラー/PS5用コントローラーに対応(SwitchLite/Switch/Switch有機ELのJoy-Conには対応していません)
【SNS映え間違いなしのかわいさ】クセになっちゃうぷにぷに触感がたまらない!カラフルでかわいい肉球型アナログスティックカバーです。意匠登録済み(登録第1686525号)、メーカーだけの完全オリジナル商品となっております。
【アナログスティックの保護に】傷がつきやすいアナログスティックを優しく保護します。また、シリコンの滑り止め効果で操作性が格段に向上。余計な力を入れずにスティックの操作が可能です。指への摩擦も軽減してくれるので、長時間のプレイにも最適!
【簡単着脱&選べるカラバリ】装着は、軽く押して回しながらはめ込むだけ。柔軟性のある素材なので、はずすときも簡単です。バイオレット・ミント・ピンクのカラーバリエーションを揃えて、その日の気分によって着せ替えるのも◎
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ