SwitchLite用液晶保護フィルム光沢タイプ クリア
【くっきり色鮮やか】本製品は表面光沢加工により、全光線透過率91%で、液晶画面をくっきり色鮮やかに再現します。まるでフィルムをつけていることを忘れてしまうかのような鮮明さです。
【貼り直し可能】本製品はシリコン吸着で、簡単にきれいに貼ることができます。繰り返し吸着が可能なため、のり残りも無く簡単に貼る事が出来ます。また、吸着面に特殊シリコン樹脂を使用しており、自然にエアが抜けますので液晶画面に気泡が入りにくいフィルムです。
【キズ防止】本製品は、ハードコート加工を施しているため、貼るだけで、キズや汚れから、ゲーム機の画面を守ることができます。ゲーム機をお買い上げ時にすぐに貼っていただくと、いつまでも画面をきれいなまま保つことができます。
【静電気防止加工】本製品は貼る際にゴミやホコリが付きにくくなるよう、 静電気防止加工を施してあります。また、抗菌仕様となっておりますので、より快適な環境でのプレイが可能となります。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ