Switch有機EL用BLCガラスフィルム0.33mm クリア
【目にやさしい】パソコンやスマートフォンなど、LEDディスプレイから発せられるブルーライト。可視光線の中で最もエネルギーが高く、網膜にまで到達してしまうことにより、体内時計を狂わせたり、、眼精疲労やドライアイ等、眼に与える影響が懸念されています。本製品は色彩の変化を可能な限り抑え、約40%のブルーライトをカットして目の負担を軽減します。
【水や油を弾くフッ素コート処理】フィルム表面には、水や油をはじくフッ素コート処理が施されています。指紋や汚れなど、拭き取るだけで簡単に落とすことが可能なので、いつでも綺麗な画面でゲームを楽しむことができます。
【丈夫な耐傷性パネル】本製品は、厚さわずか0.33mmで9Hの高硬度耐傷性パネルです。化学強化ガラスなので、従来のフロートガラスと比べて数倍の強度があり、カッターの刃やハンマーの衝撃にも耐えられる強靭さを持っており、大切な画面を守ります。
【ラウンドエッジ加工/気泡が入りにくい】角はラウンドエッジ加工が施されているので、触れてもなめらかな手触りです。ガラスの厚さはわずか0.33mmと薄く、全光線透過率83.3%なので、歪みなく美しいクリアな画面を再現します。またフィルムには特殊なシリコン糊が使用されているため、気泡が入っても時間がたつと減少していくので貼りやすいです。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ