Switch用デカぷにアナログスティックカバー にくきゅうVerMT
【見た目をかわいくしちゃお♪】ぷにぷに感触がたまらない! 癒されること間違いなしのかわいい肉球型のアナログスティックカバーです。お手元にあるゲーム機をかわいく大変身させちゃおう♪カラーバリエーション豊富なので、お好みの色をお選びいただけます。意匠登録済み(登録第1686525号)の、弊社だけの完全オリジナル商品となっております。
【アナログスティックの保護】傷がつきやすいアナログスティックをキズや汚れから保護することが可能。スティックへの負荷も軽減することができるので、壊れやすいアナログスティックを守ることもできます。
【操作性アップ】本製品は滑り止め効果があるため、操作性が向上します。さらに、大きめなサイズになっていることにより、力を入れずにスティックの操作が可能。指への負担も軽減され、長時間のプレイでも疲れにくい設計です。
【装着方法】本製品は、軽く押して回しながらはめ込むだけの簡単装着です。あっという間にあなたのswitchやSwitch Liteをかわいくドレスアップ♪
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
ゲーム機アクセサリ の新着商品
カテゴリ