アーチ支柱 210cm
Uの字に曲がっている支柱です。
- 用途
- ネットと併用して、つる性植物の支柱として
- トラスコ品番
- 520-7947
- 材質
- 芯材:スチール、樹脂:ポリエチレン
- 長さ(mm)
- 2100
- 直径(Φmm)
- 16
- 内容量
- 1箱(10本)
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
支柱・アーチ・柵 の新着商品
カテゴリ





















