伝蔵
つなげる支柱
つなげて伸ばせる支柱です。
外せばコンパクトに収納できます。
用途
園芸や農業用の支柱として。
トラスコ品番
538-8641
材質
芯材:スチール
長さ(mm)
60
直径(Φmm)
16
内容量
1箱(30袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07221178
V085
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません