石崎剣山製作所
花ささえ
雨などによる草花の倒れを防ぎます
草花の広がりを整え、美しく演出します
複数本を組み合わせて円状に設置できます
寄せ植えのワンポイント支えにも適します
用途
鉢・花壇・プランターで草花の倒伏や広がりを抑える支え
材質
PP
規格
6本組
耐熱温度(℃)
110
入数(本)
6
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
タイプ
使用の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06090276
-
100
足短・小
6本で6号鉢
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
06090468
-
100
足長・小
6本で6号鉢
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
06090486
-
140
足長・大
6本で8号鉢
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
06090556
-
140
足短・大
6本で8号鉢
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください