USBスペクトラムアナライザ VSA-Pシリーズ(周波数範囲:9kHz~1.5GHz~9kHz~8GHz、周波数分解能:1Hz、RBW:1Hz~1MHz、最大DC入力:50V)
【VSA815P 仕様】・VSA-P:USB2.0/LAN、高速FPGA処理を備えたスーパーヘテロダイン方式デジタルIF受信機/スペクトラム・アナライザ・モジュール。スペクトラム監視、RF試験、受信機用途向けに、スペクトラムデータ、電力検出波形、変調信号を提供・周波数:9kHz~1.5GHz・分解能:1Hz・スパン:0Hz、100Hz~最大周波数・周波数不確かさ:±スパン/(スイープ点数-1)
・RBW(-3dB):1Hz~1MHz・VBW(-3dB):10Hz~1MHz・帯域幅ステップ:ともに1-3-5-10・トラッキング・ジェネレータ(オプション):周波数100kHz~1.6GHz、通信USBデバイス/LAN、重量約0.8kg・電源電圧:+9~+12V・消費電流:0.8A(+12V)・寸法:145×120×30mm(L×W×H)
・振幅範囲(プリアンプOFF):100kHz~10MHzはDANL~+10dBm、10MHz~1.5GHzはDANL~+20dBm・最大DC入力:50V・DANL測定条件:アッテネータ0dB、RBW=VBW=100Hz、サンプル検波、トレース平均≧50、20~30℃、入力50Ω、プリアンプON
・表示平均ノイズレベル(DANL、3の条件):100kHz~1MHzは-135dBm(代表値)、<-128dBm・1~500MHzは-160dBm(代表値)、<-150dBm・500Hz~1.5GHzは-158dBm(代表値)、<-148dBm
・周波数応答:プリアンプOFFは<0.7dB(fc≧9kHz)、プリアンプONは1.0dB(fc≧100kHz)・共通測定条件:アッテネータ10dB、50MHz基準、20~30℃
- 用途
- 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
- 内容量
- 1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類44点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
その他測定用品 の新着商品
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
N型校正キット CF5500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:N型オス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥100,078¥90,980
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800
3.5mm校正キット CF6500シリーズ(周波数範囲:DC~6GHz~DC~9GHz、コネクタ:3.5mmオス/メス、特性インピーダンス:50Ω、平均パワー:≦0.5W)OWON(オウオン)税込¥142,780¥129,800カテゴリ










