MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入出力

MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入出力 - 伊東電機MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入出力 - 伊東電機

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
材質
パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理
電源(V)
DC24
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.4
ローラー径(Φmm)
48.6
内容量
1本
全14種類を絞り込む
品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07379448PM486XP-30-500-D-024-C007-NN719-185850054230
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07379552PM486XP-30-1000-D-024-C007-NN719-17851000104230
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380157PM486XP-17-400-D-024-C007-NN718-336540044217
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380349PM486XP-60-500-D-024-C007-NN718-337350054260
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380830PM486XP-100-1000-D-024-C007-NN718-331610001042100
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07381862PM486XP-30-900-D-024-C007-NN719-181890094230
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07382239PM486XP-60-900-D-024-C007-NN718-335290094260
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07382282PM486XP-17-800-D-024-C007-NN718-273780084217
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07382528PM486XP-60-1000-D-024-C007-NN719-18341000104260
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07383849PM486XP-17-900-D-024-C007-NN718-281190094217
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07384357PM486XP-17-700-D-024-C007-NN718-274870074217
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07384540PM486XP-30-400-D-024-C007-NN719-180040044230
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07385152PM486XP-60-600-D-024-C007-NN719-135260064260
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07385809PM486XP-60-700-D-024-C007-NN719-186970074260
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする