MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力

MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力 - 伊東電機MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力 - 伊東電機

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
材質
パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.4
ローラー径(Φmm)
48.6
内容量
1本
全16種類を絞り込む
品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
電源(V)
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07379527PM486XP-30-600-D-024-C007-NP719-1429DC2460064230
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07379570PM486XP-100-800-D-024-C007-NP719-1343DC24800842100
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380051PM486XP-30-500-D-024-C007-NP719-1805DC2450054230
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380182PM486XP-17-600-D-024-C007-NP719-1865DC2460064217
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380437PM486XP-17-700-D-024-C007-NP718-3377DC2470074217
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380629PM486XP-30-1000-D-024-C007-NP718-2760DC241000104230
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07380812PM486XP-60-700-D-024-C007-NP719-1859DC2470074260
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07381749PM486XP-17-400-D-024-C007-NP718-3320DC2440044217
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07381776PM486XP-60-900-D-024-C007-NP718-3369DC2490094260
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07382702PM486XP-60-500-D-024-C007-NP718-2774DC2450054260
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07382991PM486XP-30-900-D-024-C007-NP718-2814DC2490094230
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07384129PM486XP-17-900-D-024-C007-NP718-3328DC2490094217
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07384190PM486XP-17-500-D-024-C007-NP718-3349DC2450054217
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07384637PM486XP-30-400-D-024-C007-NP719-1854DC2440044230
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07384671PM486XP-60-1000-D-024-C007-NP718-3394DC24V1000104260
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
07385651PM486XP-60-400-D-024-C007-NP719-1843DC2440044260
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする