MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ×1.4t×500W DC24V 高出力タイプ NPN入出力
必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、モータ負荷電流監視機能で、モニタリングや倉庫管理システム、生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
- 用途
- 物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
- トラスコ品番
- 718-3324
- 材質
- パイプ:STKM12(機械構造用炭素鋼)、表面処理:三価クロメート処理
- 電源(V)
- DC24
- シャフト径(Φmm)
- 12
- ローラー幅(mm)
- 500
- 肉厚(mm)
- 1.4
- ローラー径(Φmm)
- 48.6
- シャフト寸法(mm)
- 542
- 周速
- 17
- 内容量
- 1本
モータローラー の新着商品
カテゴリ













