MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ×1.4t×600W DC24V 高出力タイプ NPN入出力

MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ×1.4t×600W DC24V 高出力タイプ NPN入出力 - 伊東電機MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 48.6Φ×1.4t×600W DC24V 高出力タイプ NPN入出力 - 伊東電機

必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、モータ負荷電流監視機能で、モニタリングや倉庫管理システム、生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります

用途
物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
トラスコ品番
718-3354
材質
パイプ:STKM12(機械構造用炭素鋼)、表面処理:三価クロメート処理
電源(V)
DC24
シャフト径(Φmm)
12
ローラー幅(mm)
600
肉厚(mm)
1.4
ローラー径(Φmm)
48.6
シャフト寸法(mm)
642
周速
17
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07385818PM486XP-17-600-D-024-C007-NN
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする