MDR ブラシレスドライバー内臓モータ 57Φ 高出力タイプ NPN入力・PNP出力
必要時に必要な部分だけを駆動するラン・オン・デマンド搬送で外付けのACモータ1台の駆動方式に比べ最大60%の電力を削減します。(
ラン・オン・デマンド搬送とはパワーモーラ1本でフリーローラ数本を連動させた場所(ゾーン)を、搬送物が来た時だけ駆動させ、通過した後は停止させる制御のことです。)
エアーレス効果で省エネが期待できます。
ネットワーク対応コントローラと専用ツールによる、MDRのモータ負荷電流監視機能で、電流のモニタリングや負荷電流に基づく寿命予測ができ、さらに倉庫管理システムや生産管理システムとのリンクが可能なシステム連携が可能です。
省エネ搬送とエアーレスで消費電力を削減、更に定期メンテナンス等が不要です。
故障時の交換に専門知識がいらず、交換後も調整不要、メンテナンスに掛かる人件費も削減でき、トータルで大幅なコストダウンになります。
MDRの駆動源は、DCブラシレスモータを採用しています。
エネルギー変換効率が良く、省エネ効果も期待できます。
モータタイプによっては、ACパワーモーラの約10倍のトルクがあります
- 用途
- 物流センター搬送ラインに。
工場搬送ラインに。
- 材質
- パイプ:STKM12、表面処理:三価クロメート処理
- シャフト径(Φmm)
- 12
- 肉厚(mm)
- 1.5
- ローラー径(Φmm)
- 57
- 内容量
- 1本
全13種類を絞り込む
品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
周速
モータローラー の新着商品
カテゴリ













