森清化工
Oリング 1A AS568-325(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格
AN6227-28 旧JISW1516-28
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
592-8070
材質
1種A ニトリルゴム(NBR-70-1),NBR70-1 ニトリルゴム,優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
使用温度範囲(℃)
-30~100
内径(mm)
37.47
線径(mm)
5.34
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07388040
1A AS568-325
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください