※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
森清化工
Oリング 1A AS568-325(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格
1A AS568-325
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
07388040
品番
1A AS568-325
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
AN6227-28 旧JISW1516-28
用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
592-8070
材質
1種A ニトリルゴム(NBR-70-1),NBR70-1 ニトリルゴム,優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
使用温度範囲(℃)
-30~100
内径(mm)
37.47
線径(mm)
5.34