曜日別特売

Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格

Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 - 森清化工Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 - 森清化工Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 - 森清化工Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 - 森清化工

AN6227-38 旧JISW1516-38

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
593-9134
材質
1種A ニトリルゴム(NBR-70-1),NBR70-1 ニトリルゴム,優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
使用温度範囲(℃)
-30~100
内径(mm)
69.22
線径(mm)
5.34
内容量
1袋(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
073901671A AS568-335
オープン
¥649
¥714(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする