曜日別特売
1A AS568-335 Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 森清化工 07390167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1A AS568-335 Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 森清化工 07390167
1A AS568-335 Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 森清化工 07390167
1A AS568-335 Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 森清化工 07390167
1A AS568-335 Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格 森清化工 07390167

Oリング 1A AS568-335(5個入) 運動・固定両用 ニトリルゴム NBR70-1 航空機用規格

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
07390167
品番
1A AS568-335
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

AN6227-38 旧JISW1516-38

用途
自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
トラスコ品番
593-9134
材質
1種A ニトリルゴム(NBR-70-1),NBR70-1 ニトリルゴム,優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
使用温度範囲(℃)
-30~100
内径(mm)
69.22
線径(mm)
5.34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする