コンベア MDRシリーズ 専用オプション
加速、減速時間の調整が可能:基板上のボリュームにて0~2.5秒で設定可能です。
パワーモーラ起動/停止時の衝撃を軽減します。
20段階の速度設定が可能:デジタルセット方式で基板ごとの速度調整が簡単です。
一定速機能の搭載:負荷変動に関係なく一定の速度で搬送します。
搬送精度の向上に貢献します。
エラーの種類と履歴確認が可能:LEDでサーマルエラー/ロックエラー/電源電圧不足エラーの表示や、エラーの発生履歴が分かります。
モータパルス出力が可能:ドライバにパルス出力端子を搭載しています。
MDRの実速度を管理できます。
- 内容量
- 1個
モータローラー の新着商品
カテゴリ