曜日別特売

パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL

パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・SL - Panasonic(パナソニック)

ショッピングモデル(24型)業界最軽量級の19kg台

用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1800
フレーム
アルミ
バッテリー
8Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
24
タイヤサイズ
24インチ
適応身長(cm)
140~
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FSL436-G 0742136007421360FSL436-GG:パールピーコック
¥141,818
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FSL436-R 0742137807421378FSL436-RR:ソニックローズレッド
¥141,818
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FSL436-T 0742177107421771FSL436-TT:パールココアブラウン
¥141,818
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FSL436-F 0742178907421789FSL436-FF:マットコットンベージュ
¥141,818
¥129,800
¥142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする