曜日別特売

パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S

パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車27年モデル ティモ・S - Panasonic(パナソニック)

通学や通勤など幅広いシーンで活躍するスタイリッシュモデル。

用途
通学
全長(mm)
1865
フレーム
アルミ
バッテリー
16Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
27.1
タイヤサイズ
26インチ
適応身長(cm)
147~
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07420888FTS634-F2F2:ファインホワイト
¥152,727
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07420949FTS634-NN:マットピエールグレー
¥152,727
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421202FTS634-BB:マットジェットブラック
¥152,727
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421500FTS634-VV:マットネイビー
¥152,727
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421570FTS634-G2G2:マットオリーブ
¥152,727
¥139,800
¥153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする