Panasonic(パナソニック)
パナソニック電動自転車27年モデル ビビ・S・18
小さくて扱いやすい、18型タイヤのコンパクトモデル。
用途
通勤・通学・お買い物
全長(mm)
1490
フレーム
アルミ
バッテリー
12Ah リチウムイオンバッテリー
車体質量(kg)
20.8
タイヤサイズ
18インチ
適応身長(cm)
139~
変速
内装3段変速
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07421238
FSS833-G
G:グラスグリーン
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421272
FSS833-B
B:マットジェットブラック
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421509
FSS833-V
V:ペールアクアブルー
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07421640
FSS833-T
T:マットベージュ
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800