ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s)

ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)ハンドヘルド・デジタルオシロスコープ HDS2000Aシリーズ(チャンネル数:2-CH、周波数帯域:100MHz、サンプルレート:500MSa/s、波形更新レート:10,000wfms/s) - OWON(オウオン)

【自動車診断対応・3in1多機能オシロスコープ】 100MHz・2チャンネルのデジタルオシロスコープ、41/2桁デジタルマルチメーター、自動車診断機能を1台に集約。エンジン、センサー、電装系の故障診断から電子回路の波形測定まで対応し、自動車整備や研究開発、メンテナンス作業を効率化します。
【100MHz帯域&高速波形測定】 100MHz帯域、最大500MSa/s、8kポイントのメモリ長、最大10,000波形/秒の更新レートに対応。周波数・周期・振幅などの自動測定も可能。3.5インチLCDを搭載し、車載電子回路や各種センサーの波形解析に活躍します。
【豊富な自動車診断機能&波形ライブラリ】 自動車診断用の波形ライブラリを内蔵し、測定波形とのリアルタイム比較をサポート。イグニッション、インジェクター、ABS、各種センサー、CAN・LIN通信、始動・充電系統など幅広い診断項目に対応し、異常箇所の特定やトラブルシューティングを効率化します。
【20,000カウントDMM&携帯性】 41/2桁・20,000カウントのデジタルマルチメーターを搭載。AC/DC電圧・電流、抵抗、静電容量、ダイオード、導通を測定可能。約3~6時間の連続動作に対応し、USB Type-Cも搭載。整備工場や出張点検などの現場作業に便利です。
【サポートと取扱説明書】 本体3年、付属品1年のメーカー保証付き。ユーザーマニュアル等はOWON公式(owon.co.jp)および総代理店T&Mコーポレーション公式(tm-co.co.jp)からPDFでダウンロード可能です。

用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
内容量
1台
注意
※日本語取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07346837HDS2102A-1
¥66,000
¥65,980
¥72,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする