曜日別特売

ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX3C(シュリンク)

ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX3C(シュリンク) - 伸興電線

導体に集合軟銅より線を使用しています。
柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。
絶縁体の色による識別方式のため、配線接続作業が容易になります。

用途
屋内での交流300V以下の小型電気器具用。プロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用。固定配線用のケーブルです。
トラスコ品番
607-9789
色
灰
全長(m)
100
芯数
3心
仕上外径(mm)
8.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.79以下
内容量
1巻(100m)
注意
※可動部への配線は行わないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07449412VCTF 2.0SQX3C-SX100M
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする