ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF 2.0SQX3C(ケース)
導体に集合軟銅より線を使用しています。
柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。
絶縁体の色による識別方式のため、配線接続作業が容易になります。
- 用途
- 屋内での交流300V以下の小型電気器具用。プロセス計装の各種情報、制御信号の伝送用。固定配線用のケーブルです。
- トラスコ品番
- 608-1324
- 色
- 灰
- 全長(m)
- 100
- 芯数
- 3
- 仕上外径(mm)
- 8.5
- 導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 9.79以下
- 内容量
- 1巻(100m)
注意
※可動部への配線は行わないでください。商品豆知識
VCTF の新着商品
カテゴリ














