曜日別特売

準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 10000mAh ホワイト

準固体ワイヤレスモバイルバッテリー 10000mAh ホワイト - OWLTECH(オウルテック)

あんしんモニター搭載のモバイルバッテリー
「準固体電池」だから安心、安全、長寿命
サイズと充電回数のバランスが良い10000mAh
2本のType-Cケーブルで手荷物軽々
ワイヤレスで最大15Wの急速充電に対応
最大20W出力のUSB Type-Cポート
2台以上同時に充電できる
パススルー充電対応
動画視聴などに便利なスタンド搭載
各種保護機能搭載の安心、安全設計
ワイヤレス充電時も多重保護の安心を
PSE適合製品
安心の1.5年保証
対応機器:ワイヤレス充電:マグネット式ワイヤレス充電(MagSafe、Qi2)対応機器、その他ワイヤレス充電対応機器/ケーブル充電:スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、その他USB機器
内蔵バッテリー:リチウムイオン電池 3.6V/10000mAh 36Wh
定格入力:USB Type-C port/cable1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(PD18W)
定格出力:USB Type-C port/cable1:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W) PPS 5-5.9V/3A、5-11V/2A USB Type-C2 cable:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(QC18W)ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W
合計最大出力:USB Type-C+ワイヤレス充電:15W
定格出力容量:5V/6700mAh

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07460158OWL-PBM10003J-WH
¥9,177
¥10,095(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする