UltraCharge Pro Qi2 モバイルバッテリー マグネットリング付き 10000mAh ブラック
世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション
従来の5倍の速度のワイヤレス充電
Qi2 25Wワイヤレス充電と30W USB-C急速充電に対応した10Kモバイルバッテリーで、デバイスを充電。
TSA機内持ち込み対応で、ポケットに収まりやすいサイズ。
デバイス2台を同時に充電でき、内蔵キックスタンド、デジタルディスプレイ、お気に入りのアクセサリを使用できるマグネット式リングを備えています。
- 付属品
- UltraCharge Proモバイルバッテリー10000mAh(マグネットリング付き)、60cmのUSB-C to USB-Cケーブル
- 色
- ブラック
- サイズ
- 108mm x 74mm x 18mm
- 保証期間
- 保証とサポート:2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)
- 互換性
- Google Pixel 11、Google Pixel 11 Pro、Google Pixel 11 Pro XL、Google Pixel 11 Pro Fold、Google Pixel 10、Google Pixel 10 Pro、Google Pixel 10 Pro Fold、Google Pixel 10 Pro XL、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy Z Fold8、Galaxy Z Flip8、Galaxy Z Fold8 Ultra
- ケーブル長(cm)
- 60のUSB-C to USB-Cケーブル(統合/組み込み)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ワット数
- 25W
- 内容量
- 1個
ワイヤレス充電器 の新着商品
カテゴリ
































