MagSafe充電器(1m)

MagSafe充電器(1m) - AppleMagSafe充電器(1m) - AppleMagSafe充電器(1m) - AppleMagSafe充電器(1m) - Apple

MagSafe充電器なら、ワイヤレス充電がさらに簡単。対応するiPhoneモデルの完璧な位置に磁力で装着できます。MagSafe充電器を30Wの電源アダプタと組み合わせると、最大25Wでワイヤレス充電が一段とすばやく完了します。
MagSafe充電器はQi2 25WおよびQi規格に対応。iPhone 8以降のモデルとワイヤレス充電ケースが付いたAirPodsのモデルをワイヤレスで充電できます。
1メートルと2メートルの、2つのケーブルサイズから選べます。
磁力で正確な位置に装着できるのは、iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14、iPhone 15、iPhone 16、iPhone 17の各モデルとiPhone Airのみです。

付属品
MagSafe充電器
一体型USB-Cケーブル(1m)
内容量
1台
注意
※初期不良対応は受け付けられないため、不具合時は修理依頼(修理費の見積依頼自体は無償)をしていただくことになりますのでご了承ください。
※納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。
※在庫状況によっては表記以上に納期がかかる可能性がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03950997MGD74AM/A
オープン
¥6,436
¥7,080(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする